ローラーベアリング 内径45mm レース幅3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66873390 品番AXK 4565
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌

仕様●内径:45mm●外径:65mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0138 アズワン品番65-7931-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする