ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66873408 品番DYSW-8-14-Y1F
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Festo ショックアブソーバ - DYSW シリーズ - DYSW-8-14-Y1F Festo のこのショックアブソーバは、油圧オイルを使用して衝撃エネルギーを放散します。最大耐衝撃速度は 3 メートル / 秒です。このコンポーネントは自己調整式で、単動動作がスムーズになり、跳ね返りの原因にな

仕様●ショックアブソーバの種類:ショックアブソーバ●ボディ長さ:66.05mm●全体長さ:80.05mm●最大エネルギー容量/時間:21000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:4Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-3114 アズワン品番65-8031-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする