曜日別特売
1628984 産業用丸形コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 66873654

産業用丸形コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66873654品番1628984
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3226アズワン品番65-7499-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする