Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品)
Panasonic(パナソニック)の 基板用スイッチ
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド Push-On 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
66874537
品番
EVPBT6J4A000
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:Push-On●アクチュエータ長さ:2.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:236-5041
アズワン品番
65-7794-97