アキツ
アキツの パッキン類
アキツの フランジ用全面パッキン
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66875289
品番
CR-100A-10K
参考基準価格(税別)
¥971
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。
全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。
仕様
●使用温度範囲(℃):-10〜80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393
アズワン品番
67-2335-55