3002-100 3002シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66875630

3002シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1個注文コード66875630品番3002-100
参考基準価格(税別)¥31,750販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●摘要:ひ化水素発生器 1組●コード番号:3002-100●セット内容:三角フラスコ100ml、導入管、吸収測定管5ml、反応管、ゴムアダプターアズワン品番65-8685-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする