Low-Voltage Hex Inverter with 5-V Tolerant Inputs and Outputs

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66875657 品番TC74LCX04FT(EL.K)
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Inverter●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:Power-down-Protection●回路数:6パッケージ●パッケージ名:14TSSOP●ピン数:14●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):5.4×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=3VIO24mA遅延時間(Max)●VCC>=3V , VCC<=3.6Vtpd_tpz5.2nsec電源電圧(Max)VCC3.6V電源電圧(Min)VCC1.65V アズワン品番67-0436-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする