※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 60mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66875727 品番600 S8M 480
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:480mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0816 アズワン品番65-7883-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする