SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66875937
品番
ZF5S-10-01-T-WT-TR
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Samtec FPC コネクタは、FFC 用のゼロ挿入力コネクタ、0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチを備えています。横向き 表面実装
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5789
アズワン品番
65-7787-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表