SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66876944
品番
NJ 202 ECP
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
仕様
●内輪径(mm):15●外輪径(mm):35●幅(mm):11●使用温度範囲(℃):ー40〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪片側のみつばあり、外輪両側つばあり●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-4540
アズワン品番
67-2370-77
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方