ヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66877739 品番TMM-103-06-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1942 アズワン品番65-7611-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする