BBL-112-T-F ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC 66878746

ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66878746
品番
BBL-112-T-F
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
●シリーズ:BBL●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6625
アズワン品番
65-7511-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする