同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66879489 品番11_SMA-50-1-2/111_NE
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:11_SMA-50-1-2/111_NE●コード番号:205-8876 アズワン品番65-7580-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする