SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 140極 1.27mm 4列 1セット 11個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(11個)
注文コード
66880189
品番
TOLC-135-02-L-Q-LC
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TOLC-135-02-L-Q-LC●ピッチ:1.27mm●極数:140●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6021
アズワン品番
65-7705-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表