サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330924HMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66881336
品番
TNMG330924HM
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):33●厚さ(mm):9.525●コーナR(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:HM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7152
アズワン品番
65-8259-65