基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 1列 1袋 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード66881406 品番62002011121
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9554 アズワン品番65-7484-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする