ウサギのナデナデブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66881650 品番-
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手でなでているようにブラッシングができるウサギ専用のコミュニケーションブラシ。
手袋型でやわらかい素材なので、ブラシが苦手な子にもおすすめ。
かわいいひっかけループ付きで、お手持ちのフックなどでケージにかけておけば、さっと使えて便利。

仕様●材質:生地/ポリエステル、ブラシ/合成ゴム●本体サイズ:幅117×奥行40×高さ185mm●耐熱温度:80℃●耐冷温度:-20℃ アズワン品番65-8652-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする