東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
8回路 3ステートバッファ 非反転タイプ CMOS TSSOP20
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66881966
品番
TC74VHCT244AFTEK(M
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
仕様
●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Buffer●入力付加機能:Input-Tolerant / TTL Input●出力付加機能:Power-down-Protection / 3-State-Output●回路数:8
アズワン品番
67-0441-95