男女兼用ニットシャツ アクア CX-3157シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66882070 品番CX-3157
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載した男女兼用フロントファスナー開きニットシャツ。
かがんでも胸の内側が見えにくいマチ付きです。
素材はソフトでストレッチ性に優れたニット素材を使用しています。
パステルカラーが明るい印象です。
接触冷感

仕様●生地:CX●カラー:アクア●サイズ:LL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/93%、ナイロン/7%(制電糸入り)●着丈:(cm)74●胸囲:(cm)118●肩幅:(cm)51●袖丈:(cm)24●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3673-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする