T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09 ひし形80°

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:569-0722 注文コード66882185 品番CNMG090304PF
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥11,418
販売価格(税別)
10,380
この商品はコーナーR・仕様・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):9.2719●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:569-0722 アズワン品番65-8166-84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60764873
2020-10-16
用途:
NC旋盤で使用。316L部品のあらびき用、一般精度の内外径仕上げ
岡崎製作所 様 (製造業)

ブレーカーもかかるし、316Lには向いている。刃持ちも悪くない。
他社製の同様のものに比べると多少割高感はあるが、信頼はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする