SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングインサート 35mm 72mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66882736
品番
YAR 207-2RF/HV
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
SKF 35MM インサートベアリングのみ、SE
仕様
●内径:35mm●外径:72mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:21600N●コード番号:195-9626
アズワン品番
65-7977-10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方