IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66882919 品番TLV5606CDGK
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP

仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V〜3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V〜3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃〜70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0410-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする