CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):8.97●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UM●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-1995 注文コード66882955 品番TCGT090204UM
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥17,358
販売価格(税別)
15,780
この商品は仕様・コーナーR・材質など441種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削非鉄金属・耐熱合金加工用。

仕様●適用被削材:S●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):8.97●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UM●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-1995 アズワン品番65-8248-85
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする