漏電保護プラグ(防雨型)15Ax10m EA940MHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66883016 品番EA940MH-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。

仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10〜40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型 アズワン品番65-9314-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする