丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66883470 品番FLKB-07FGMS-GCP-209
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級

仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:7P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4582 アズワン品番65-7710-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする