エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66883479
品番
EA829JA-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9301-22
商品豆知識
ハンドタップの種類