同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66883926 品番60629421110820
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ストレート MCX ジャック同軸アダプタは、手回しにできるケーブル RG405/0.085 インチに対応する同軸コネクタで、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計されています。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次の

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405●バルクヘッド:あり●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6044 アズワン品番65-7667-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする