サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):17.7439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3656
注文コード
66884310
品番
CNMG190616KR
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥41,888
販売価格(税別)
¥
38,080
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。
仕様
●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):17.7439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3656
アズワン品番
65-8174-23
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。