サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66884364
品番
CNMG190612MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,600
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
連続切削加工用の第一推奨材種です。一般旋削ステンレス加工用。中から高切削速度用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:569-3403
アズワン品番
65-8173-75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。