CDG1LA100-1500Z-G59L CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMC 66884659

CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)1500ポートねじの種類(-) Rc注文コード66884659品番CDG1LA100-1500Z-G59L
参考基準価格(税別)¥90,370販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
作動方式複動・片ロッドジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-ストローク(mm)1500クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:G59 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする