※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66884748
品番
N 310 ECP
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
SKF 50 mm サイリンドリルローラベアリング(シー
仕様
●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:112kN●行数:1●動定格荷重:127kN●エンドタイプ:シール●基準速度:6700rpm●速度を制限:8000rpm●疲労限度荷重:15kN●コード番号:195-9637
アズワン品番
65-7983-47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方