作動方式複動・片ロッドジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具-ストローク(mm)110クッション(A) エアクッションチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し