作動方式複動・片ロッド
ジャバラ(-) ジャバラなし
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
揺動受け金具-
ストローク(mm)180
クッション(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)20
ポートねじの種類(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し