曜日別特売
1565917-4 DIMMソケット 200極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66885868

DIMMソケット 200極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66885868品番1565917-4
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TE Connectivity 1565917-4DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:標準、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:なし、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRA

仕様●メモリソケットタイプ:DIMMソケット●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:DDR1, DDR2●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:185-9876アズワン品番65-7714-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする