294シリーズ 照明用コネクタ 3P 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード66886945 品番294-4003
参考基準価格(税別)¥257,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

WAGO 294シリーズ電源端子台
照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2

仕様●ポール形式:3●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●コンタクト材質:銅●コード番号:136-4936 アズワン品番65-7542-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする