作動方式複動・片ロッド
ジャバラ-
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具-
揺動受け金具-
ストローク(mm)300
クッション(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)32
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:(-XC6) 材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し