Pin insert 12 pole

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66888720 品番C146 10A012 100 13
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:オス●コード番号:221-8596 アズワン品番65-7585-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする