タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 下げ振り
ピーキャッチ 叩ける針
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66889255
品番
P-TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
下げ振り保持器用据付針
パーフェクトキャッチ用交換針セット
叩ける針です
使用用途:下げ振り保持器用据付針
仕様
●内容:1本入●適応商品:パーフェクトキャッチ450・パーフェクトキャッチG450・パーフェクトキャッチ450クイックブラ付・パーフェクトキャッチG450クイックブラ付・ピーキャッチはや巻1600●本体:ABS樹脂●針:鉄
アズワン品番
67-0331-57