日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の フラン瓶
BOD 210シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66889420
品番
210-0019
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●摘要:フラン瓶用 共通栓のみ●容量 mL:均量、普及型●精度:共用●摺部:19●コード番号:210-0019
アズワン品番
65-8688-18