スリーブハウジング B10シリーズ ねじサイズM20 B10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66889867 品番1412624
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6340 アズワン品番65-7760-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする