サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
コロミル331 サイドカッター用チップ(350)1セット(10個入) L331.1A115040EL50シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66890156
品番
L331.1A115040EL50
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥31,438
販売価格(税別)
¥
28,580
バスケットに入れる
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。
ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
溝加工、正面フライス加工用。
仕様
●適用被削材:ステンレス●コーティング:CVD●研磨級●コーナーR:4.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2676
アズワン品番
65-8195-62