サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66891057
品番
SNMG120412PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
切刃長さ・トラスコ品番・内容量
など
362
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性が必要な加工に適した材種です。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:PR●コーナR(mm):1.1906●旋削加工用●原産国:スウェーデン●コード番号:255-4070
アズワン品番
65-8242-24