TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電線/ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の FA用ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 22 AWG T416シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66893349
品番
T4162213005-002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
M12 A コードオス R/A - メスストレートアセンブリは、2 〜 5 ポジションの PUR / PVC、シールド付き、シールドなし、最長 10 m の長さで提供されます。
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:186-0379
アズワン品番
65-7457-68
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表