※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66893875 品番BRM 16-00-502
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング

仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:6.3kN●静定格荷重:4.4kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0105 アズワン品番65-7967-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする