曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
11_N-50-7-82/133_NE 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER 66894286

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66894286
品番
11_N-50-7-82/133_NE
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)値下げ
9,198

Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で

仕様
●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_N-50-7-82/133_NE●コード番号:205-9146
アズワン品番
65-7579-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする