シリコンラバーヒーター 120V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66894688 品番040250C1
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)
[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。

仕様●寸法[幅×長さ]:(in)4×25、(mm換算)102×635●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):500(100V換算時:350W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55) アズワン品番65-8106-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする