曜日別特売
2TLA022316R0000 M12-3R M12 Y-connector Orion reset ABB 66895074

M12-3R M12 Y-connector Orion reset

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66895074品番2TLA022316R0000
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様●種類:コネクタ●併用可能製品:Orion●素材:プラスチック●コード番号:237-1531アズワン品番65-7794-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする