自動車用コネクタ 24極 メス コネクタ 1セット 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16個) 注文コード66895589 品番2203859-4
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、24 極、7.5 mm センターライン、密封可能、黒、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています

仕様●入数:1トレイ(16個入り)●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7301 アズワン品番65-7592-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする