エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66896036
品番
EA829JE-1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.12×24●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
アズワン品番
65-9302-86
商品豆知識
ハンドタップの種類