リードスイッチ 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード66896928 品番OHD3-70B
参考基準価格(税別)¥93,900 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-0476 アズワン品番65-7811-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする